{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 12 mm | |
Širina ključa 2 | 14 mm | |
Duljina ključa L | 216 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 20 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 23 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197385390 | |
Broj proizvođača | 615900 12X14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, fosfatiran, širina ključa: 12X14mm
na zahtjev
Na zalihi
227 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
6,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
706 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
616 dijelovi na zalihi
10,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | fosfatiran | kromirano | kromirano | mat kromirano |
Duljina ključa L | 216 mm | 216 mm | 174 mm | 220 mm |
Širina ključa 2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 20 mm | 20 mm | 22,8 mm | 20 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 23 mm | 23 mm | 25,3 mm | 23 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |