{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 18 mm | |
Širina ključa 2 | 19 mm | |
Duljina ključa L | 290 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 28 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 29 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 18X19 | |
EAN / GTIN | 4045197385475 | |
Broj proizvođača | 615900 18X19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast 18X19 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
8,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
744 dijelovi na zalihi
8,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 290 | 290 |
Širina ključa 1 | 18 | 18 |
Širina ključa 2 | 19 | 19 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 28 | 28 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 29 | 29 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |