{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 13 mm | |
Širina ključa 2 | 15 mm | |
Duljina ključa L | 239 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 23 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197385413 | |
Broj proizvođača | 615900 13X15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast 13X15 mm
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
6,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
210 dijelovi na zalihi
7,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
656 dijelovi na zalihi
11,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | fosfatiran | kromirano | mat kromirano |
Duljina ključa L | 239 | 239 | 245 |
Širina ključa 1 | 13 | 13 | 13 |
Širina ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 22 | 22 | 22 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |