{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 10 mm | |
Širina ključa 2 | 13 mm | |
Duljina ključa L | 216 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 16 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 21 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197385376 | |
Broj proizvođača | 615900 10X13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast 10X13 mm
na zahtjev
Na zalihi
615 dijelovi na zalihi
4,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
499 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi
10,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 216 | 216 | 220 |
Širina ključa 1 | 10 | 10 | 10 |
Širina ključa 2 | 13 | 13 | 13 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 16 | 16 | 16 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 21 | 21 | 21 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |