{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 24 mm | |
Širina ključa 2 | 27 mm | |
Duljina ključa L | 337 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 36 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 40 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197385529 | |
Broj proizvođača | 615900 24X27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, fosfatiran, širina ključa: 24X27mm
na zahtjev
Na zalihi
171 dijelovi na zalihi
13,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.123 dijelovi na zalihi
13,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
862 dijelovi na zalihi
18,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 337 mm | 337 mm | 330 mm |
Širina ključa 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Širina ključa 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |