{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 25 mm | |
Širina ključa 2 | 28 mm | |
Duljina ključa L | 346 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 36 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 40 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197441690 | |
Broj proizvođača | 615900 25X28 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast 25X28 mm
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
17,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi
17,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 346 | 346 |
Širina ključa 1 | 25 | 25 |
Širina ključa 2 | 28 | 28 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 36 | 36 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 40 | 40 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |