{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 41 mm | |
Širina ključa 2 | 46 mm | |
Duljina ključa L | 475 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 60 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 67 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197385604 | |
Broj proizvođača | 615900 41X46 |