{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 19 mm | |
Širina ključa 2 | 22 mm | |
Duljina ključa L | 318 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 29 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 34 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197385499 | |
Broj proizvođača | 615900 19X22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast 19X22 mm
na zahtjev
Na zalihi
218 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
942 dijelovi na zalihi
10,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
894 dijelovi na zalihi
20,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 318 | 318 | 228 |
Širina ključa 1 | 19 | 19 | 19 |
Širina ključa 2 | 22 | 22 | 22 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 29 | 29 | 33,4 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 34 | 34 | 38,4 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |