{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 19 mm | |
Širina ključa 2 | 22 mm | |
Duljina ključa L | 318 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 29 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 34 mm | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615950 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197161017 | |
Broj proizvođača | 615950 19X22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, kromirano, širina ključa: 19X22mm
na zahtjev
Na zalihi
1.162 dijelovi na zalihi
10,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
523 dijelovi na zalihi
15,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 318 mm | 318 mm | 300 mm |
Širina ključa 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Širina ključa 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |