{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 17 mm | |
Širina ključa 2 | 19 mm | |
Duljina ključa L | 290 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 28 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 29 mm | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615950 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197160997 | |
Broj proizvođača | 615950 17X19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, kromirano, širina ključa: 17X19mm
na zahtjev
Na zalihi
1.504 dijelovi na zalihi
8,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
673 dijelovi na zalihi
8,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
670 dijelovi na zalihi
12,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 290 mm | 290 mm | 270 mm |
Širina ključa 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Širina ključa 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |