{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 13 mm | |
Širina ključa 2 | 17 mm | |
Duljina ključa L | 263 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27 mm | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615950 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197160966 | |
Broj proizvođača | 615950 13X17 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 13X17 mm
na zahtjev
Na zalihi
608 dijelovi na zalihi
9,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
954 dijelovi na zalihi
7,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 263 | 263 |
Širina ključa 1 | 13 | 13 |
Širina ključa 2 | 17 | 17 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 22 | 22 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27 | 27 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |