{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 30 mm | |
Širina ključa 2 | 34 mm | |
Duljina ključa L | 375 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 44 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 50 mm | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197331366 | |
Broj proizvođača | 615950 30X34 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 30X34 mm
na zahtjev
Na zalihi
422 dijelovi na zalihi
21,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
19,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 375 | 375 |
Širina ključa 1 | 30 | 30 |
Širina ključa 2 | 34 | 34 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 44 | 44 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 50 | 50 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |