{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 8 mm | |
Širina ključa 2 | 9 mm | |
Duljina ključa L | 182 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 14 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 15 mm | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615950 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197160928 | |
Broj proizvođača | 615950 8X9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast 8X9 mm
na zahtjev
Na zalihi
929 dijelovi na zalihi
4,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
4,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 182 | 182 |
Širina ključa 1 | 8 | 8 |
Širina ključa 2 | 9 | 9 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 14 | 14 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 15 | 15 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |