Dvostrani okasti ključ, koljenast 41X46 mm

Artikl br.: 615950 41X46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 41 mm
Širina ključa 2 46 mm
Duljina ključa L 475 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 60 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 67 mm
Površina kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 615950 41X46
EAN / GTIN 4045197441812

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu