{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 32 mm | |
Širina ključa 2 | 36 mm | |
Duljina ključa L | 410 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 48 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 52 mm | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615950 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197441799 | |
Broj proizvođača | 615950 32X36 |