Dvostrani okasti ključ, koljenast 24X30 mm

Artikl br.: 615950 24X30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
904 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 1 24 mm
    Širina ključa 2 30 mm
    Duljina ključa L 346 mm
    maksimalni ⌀ prstena D1 maks 36 mm
    maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 44 mm
    Površina kromirano
    Dimenzije širine ključa metrički
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 615950 24X30
    EAN / GTIN 4045197441775
    Broj proizvođača 615950 24X30

    Opis

    Izvedba:

    Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
    S ovalnom drškom.

    Standard:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materijal:

    Krom-vanadij-čelik, kromiran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu