Set dvostranih okastih ključeva, koljenasto 13

Artikl br.: 615960 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ključeva Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj ključeva 13
    Položaj ključa 75 stupanj
    Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
    Materijal Krom-vanadij čelik
    Površina kromirano
    Dimenzije širine ključa metrički
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 615960 13
    EAN / GTIN 4045197463838
    Broj proizvođača 615960 13

    Opis

    Izvedba:

    Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
    HOLEX − S ovalnom drškom.

    Standard:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materijal:

    HOLEX − Krom-vanadij čelik, kromiran.

    Opseg isporuke:

    Po 1 dvostrani okasti ključ br. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41