{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 14 mm | |
Širina ključa 2 | 17 mm | |
Duljina ključa L | 263 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197385444 | |
Broj proizvođača | 615900 14X17 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, fosfatiran, širina ključa: 14X17mm
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
7,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
423 dijelovi na zalihi
15,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
621 dijelovi na zalihi
11,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | fosfatiran | kromirano | kromirano | mat kromirano |
Duljina ključa L | 263 mm | 263 mm | 195 mm | 245 mm |
Širina ključa 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Širina ključa 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm | 22 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm | 27 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |