{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 22 mm | |
Širina ključa 2 | 24 mm | |
Duljina ključa L | 325 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 34 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 37 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197385512 | |
Broj proizvođača | 615900 22X24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, fosfatiran, širina ključa: 22X24mm
na zahtjev
Na zalihi
477 dijelovi na zalihi
11,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
811 dijelovi na zalihi
13,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
320 dijelovi na zalihi
26,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
296 dijelovi na zalihi
19,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Širina ključa 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Širina ključa 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |