{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 16 mm | |
Širina ključa 2 | 18 mm | |
Duljina ključa L | 169 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 24,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 25,5 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 7,8 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 617950 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197441904 | |
Broj proizvođača | 617950 16X18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, ravni 16X18 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.561 dijelovi na zalihi
8,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.297 dijelovi na zalihi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 169 | 263 | 263 | 270 |
Širina ključa 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Širina ključa 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 24,5 | 25 | 25 | 25 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 25,5 | 27 | 27 | 27 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |