{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 21 mm | |
Širina ključa 2 | 24 mm | |
Duljina ključa L | 228 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 30,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 34,7 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 10,8 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 617950 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197463876 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, ravni 21X24 mm
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
8,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
923 dijelovi na zalihi
19,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj ključa | 0 | 75 |
Širina ključa 1 | 21 | 21 |
Širina ključa 2 | 24 | 24 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 34,7 | 35 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |