Dvostrani okasti ključ, ravni, kromirani, širina ključa: 14X15mm

Artikl br.: 617950 14X15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
208 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 14 mm
Širina ključa 2 15 mm
Duljina ključa L 159 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 21,5 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 23 mm
maksimalna visina prstena h1 maks 7,5 mm
Položaj ključa 0 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 617950 14X15
EAN / GTIN 4045197441881
Broj proizvođača 617950 14X15

Opis

Izvedba:

Sa širinama ključa uske tolerancije.
HOLEX −s ovalnom drškom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

HOLEX − Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu