{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 27 mm | |
Širina ključa 2 | 32 mm | |
Duljina ključa L | 288 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 38,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 45,5 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 12,8 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 617950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197463883 | |
Broj proizvođača | 617950 27X32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, ravni, kromirani, širina ključa: 27X32mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
16,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi
17,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
652 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 288 mm | 360 mm | 360 mm |
Širina ključa 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Širina ključa 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 38,5 mm | 40 mm | 40 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 45,5 mm | 48 mm | 48 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |