{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 16 mm | |
Širina ključa 2 | 18 mm | |
Duljina ključa L | 270 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 25 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27 mm | |
Položaj ključa | 75 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Duboko upušteni prsten | Da | |
otvoreni prsten | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615600 16X18 | |
EAN / GTIN | 4062406220952 | |
Broj proizvođača | 615600 16X18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 16X18 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.394 dijelovi na zalihi
12,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | mat kromirano | kromirani |
Duljina ključa L | 270 | 169 |
Širina ključa 1 | 16 | 16 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27 | 25,5 |