{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 30 mm | |
Širina ključa 2 | 32 mm | |
Duljina ključa L | 365 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 44 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 48 mm | |
Položaj ključa | 75 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Duboko upušteni prsten | Da | |
otvoreni prsten | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615600 30X32 | |
EAN / GTIN | 4062406221089 | |
Broj proizvođača | 615600 30X32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 30X32 mm
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi
23,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Položaj ključa | 75 | 0 |
Duljina ključa L | 365 | 318 |
Širina ključa 1 | 30 | 30 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 48 | 48,5 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |