Dvostrani okasti ključ, koljenast 21X23 mm

Artikl br.: 615600 21X23
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
248 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 21 mm
Širina ključa 2 23 mm
Duljina ključa L 315 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 32 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 35 mm
Položaj ključa 75 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina mat kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Duboko upušteni prsten Da
otvoreni prsten Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 615600 21X23
EAN / GTIN 4062406221010
Broj proizvođača 615600 21X23

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S profilnom drškom spretnom za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okaste strane s HT-Drive profilom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); zaobljena površina.

Napomena:

HT-Drive − posebno točan profil.
Prednost
  • Vijke se hvata sa strane.
  • Vijci se štede.
  • Dulji vijek trajanja vijaka.
  • Veće dosjedne površine između vijka i alata.
  • Sigurno hvatanje i veći prijenos sile.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu