{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 6 mm | |
Širina ključa 2 | 7 mm | |
Duljina ključa L | 165 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 11 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 12 mm | |
Položaj ključa | 75 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Duboko upušteni prsten | Da | |
otvoreni prsten | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615600 6X7 | |
EAN / GTIN | 4062406219703 | |
Broj proizvođača | 615600 6X7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 6X7mm
na zahtjev
Na zalihi
595 dijelovi na zalihi
7,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi
4,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.442 dijelovi na zalihi
4,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
941 dijelovi na zalihi
4,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 165 mm | 167 mm | 167 mm | 100 mm |
Širina ključa 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Širina ključa 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 10,5 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |