{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 13 mm | |
Širina ključa 2 | 17 mm | |
Duljina ključa L | 245 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27 mm | |
Položaj ključa | 75 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Duboko upušteni prsten | Da | |
otvoreni prsten | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615600 13X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220914 | |
Broj proizvođača | 615600 13X17 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 13X17 mm
na zahtjev
Na zalihi
565 dijelovi na zalihi
12,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
948 dijelovi na zalihi
7,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
396 dijelovi na zalihi
9,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi
4,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 245 mm | 263 mm | 263 mm | 165 mm |
Širina ključa 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Širina ključa 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20,5 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |