{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 7 mm | |
Širina ključa 2 | 8 mm | |
Duljina ključa L | 180 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 12 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 14 mm | |
Položaj ključa | 75 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Duboko upušteni prsten | Da | |
otvoreni prsten | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615600 7X8 | |
EAN / GTIN | 4062406220839 | |
Broj proizvođača | 615600 7X8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 7X8 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.022 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
378 dijelovi na zalihi
4,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
4,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | mat kromirano | fosfatiran | kromirano |
Duljina ključa L | 180 | 180 | 180 |
Širina ključa 1 | 7 | 7 | 7 |
Širina ključa 2 | 8 | 8 | 8 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 14 | 14 | 14 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |