{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 6 mm | |
Širina ključa 2 | 7 mm | |
Duljina ključa L | 167 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 11 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 12 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197385338 | |
Broj proizvođača | 615900 6X7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, fosfatiran, širina ključa: 6X7mm
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
4,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.523 dijelovi na zalihi
4,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
947 dijelovi na zalihi
4,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
680 dijelovi na zalihi
7,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 167 mm | 167 mm | 100 mm | 165 mm |
Širina ključa 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Širina ključa 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 11 mm | 11 mm | 10,5 mm | 11 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |