{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Change Plus | |
Zupci po colu | 4-5 | |
Promjer | 83 mm | |
Prikladnost materijala | Čelik; Aluminij; Nehrđajući čelik; Drvo | |
maksimalna dubina reza | 44 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 105 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 52 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 155 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589790 83 | |
EAN / GTIN | 3165140950022 | |
Broj proizvođača | 2608594233 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Krunska pila bimetal Power Change Plus, Promjer: 83mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
33,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
401 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
13,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 155 min-1 | 155 min-1 | 155 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 52 min-1 | 52 min-1 | 52 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 105 min-1 | 105 min-1 | 105 min-1 |
Zupci po colu | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Serija | Power Change Plus | ||
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila | Rupičasta pila |