{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Change Plus | |
Zupci po colu | 4-5 | |
Promjer | 32 mm | |
Prikladnost materijala | Čelik; Aluminij; Nehrđajući čelik; Drvo | |
maksimalna dubina reza | 44 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 275 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 140 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 410 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589790 32 | |
EAN / GTIN | 3165140949767 | |
Broj proizvođača | 2608594207 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Krunska pila bimetal Power Change Plus, Promjer: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
19,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
537 dijelovi na zalihi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
172 dijelovi na zalihi
7,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 410 min-1 | 410 min-1 | 410 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 140 min-1 | 140 min-1 | 140 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 275 min-1 | 275 min-1 | 275 min-1 |
Zupci po colu | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Serija | Power Change Plus | ||
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila | Rupičasta pila |