{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Change Plus | |
Zupci po colu | 4-5 | |
Promjer | 92 mm | |
Prikladnost materijala | Čelik; Aluminij; Nehrđajući čelik; Drvo | |
maksimalna dubina reza | 44 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 95 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 45 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 140 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589790 92 | |
EAN / GTIN | 3165140950053 | |
Broj proizvođača | 2608594236 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal Power Change Plus 92 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
37,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
194 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 140 | 140 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 45 | 45 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 95 | 95 |
maksimalna dubina reza | 44 | |
Zupci po colu | 4-5 | 4 / 6 |
Promjer | 92 | 92 |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |