Krunska pila bimetal Power Change Plus 35 mm

Artikl br.: 589790 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Promjer (mm) Cijena uklj. PDV
  • Zupci po colu: 4-5

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Change Plus
Zupci po colu 4-5
Promjer 35 mm
Prikladnost materijala Čelik; Aluminij; Nehrđajući čelik; Drvo
maksimalna dubina reza 44 mm
Preporučeni broj okretaja čelik 250 min-1
Preporučeni broj okretaja INOX 125 min-1
Preporučeni broj okretaja aluminij 375 min-1
Vrsta proizvoda Rupičasta pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 589790 35
EAN / GTIN 3165140949781
Broj proizvođača 2608594209

Opis

Izvedba:

HSS bimetalna krunska pila s ekstremnom stabilnošću i dugim vijekom trajanja. Progresivno ozubljenje za brzo rezanje i savršeno izbacivanje odvojenih čestica. Sustav Power Change Plus omogućuje brzu zamjenu krunske pile bez alata. Maksimalna dubina rezanja za sve veličine 44 mm.

Upotreba:

Na stacionarnim i ručnim strojevima. Prikladan za sve materijale poput čelika, aluminija, VA čelika i drva.

Preporuka:

Kvaliteta rezanja ovisi o točnom broju okretaja i temperaturi. Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži rad.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Krunska pila bimetal Power Change Plus 35 mm

Krunska pila bimetal Power Change Plus 35 mm

na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
19,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.719 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
8,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Preporučeni broj okretaja aluminij 375 375 375
Preporučeni broj okretaja INOX 125 125 125
Preporučeni broj okretaja čelik 250 250 250
Zupci po colu 4-5 4 / 6 4 / 6
Promjer 35 35 35
Vrsta proizvoda Rupičasta pila Rupičasta pila Rupičasta pila

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu