{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Change Plus | |
Zupci po colu | 4-5 | |
Promjer | 22 mm | |
Prikladnost materijala | Čelik; Aluminij; Nehrđajući čelik; Drvo | |
maksimalna dubina reza | 44 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 390 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 195 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 585 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589790 22 | |
EAN / GTIN | 3165140949705 | |
Broj proizvođača | 2608594201 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |