{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Change Plus | |
Zupci po colu | 4-5 | |
Promjer | 20 mm | |
Prikladnost materijala | Čelik; Aluminij; Nehrđajući čelik; Drvo | |
maksimalna dubina reza | 44 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 445 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 220 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 660 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589790 20 | |
EAN / GTIN | 3165140949682 | |
Broj proizvođača | 2608594199 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal Power Change Plus 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
14,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
961 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 660 | 660 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 220 | 220 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 445 | 445 |
Zupci po colu | 4-5 | 4 / 6 |
Promjer | 20 | 20 |
Serija | Power Change Plus | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |