Krunska pila bimetal Power Change Plus, Promjer: 19mm

Artikl br.: 589790 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Promjer (mm) Cijena uklj. PDV
  • Zupci po colu: 4-5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Change Plus
Zupci po colu 4-5
Promjer 19 mm
Prikladnost materijala Čelik; Aluminij; Nehrđajući čelik; Drvo
maksimalna dubina reza 44 mm
Preporučeni broj okretaja čelik 460 min-1
Preporučeni broj okretaja INOX 230 min-1
Preporučeni broj okretaja aluminij 690 min-1
Vrsta proizvoda Rupičasta pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 589790 19
EAN / GTIN 3165140949675
Broj proizvođača 2608594198

Opis

Izvedba:

HSS bimetalna krunska pila s ekstremnom stabilnošću i dugim vijekom trajanja. Progresivno ozubljenje za brzo rezanje i savršeno izbacivanje odvojenih čestica. Sustav Power Change Plus omogućuje brzu zamjenu krunske pile bez alata. Maksimalna dubina rezanja za sve veličine 44 mm.

Upotreba:

Na stacionarnim i ručnim strojevima. Prikladan za sve materijale poput čelika, aluminija, VA čelika i drva.

Preporuka:

Kvaliteta rezanja ovisi o točnom broju okretaja i temperaturi. Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži rad.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Krunska pila bimetal Power Change Plus, Promjer: 19mm

Krunska pila bimetal Power Change Plus, Promjer: 19mm

na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
17,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
12,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
7,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Preporučeni broj okretaja aluminij 690 min-1 690 min-1 690 min-1
Preporučeni broj okretaja INOX 230 min-1 230 min-1 230 min-1
Preporučeni broj okretaja čelik 460 min-1 460 min-1 460 min-1
maksimalna dubina reza 44 mm
Zupci po colu 4-5 4 / 6 4 / 6
Promjer 19 mm 19 mm 19 mm
Vrsta proizvoda Rupičasta pila Rupičasta pila Rupičasta pila

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu