{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Change Plus | |
Zupci po colu | 4-5 | |
Promjer | 121 mm | |
Prikladnost materijala | Čelik; Aluminij; Nehrđajući čelik; Drvo | |
maksimalna dubina reza | 44 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 70 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 35 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 105 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589790 121 | |
EAN / GTIN | 3165140950138 | |
Broj proizvođača | 2608594244 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Krunska pila bimetal Power Change Plus, Promjer: 121mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
231 dijelovi na zalihi
77,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 105 min-1 | 105 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 35 min-1 | 35 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 70 min-1 | 70 min-1 |
maksimalna dubina reza | 44 mm | |
Zupci po colu | 4-5 | 4 / 6 |
Promjer | 121 mm | 121 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |