Krunska pila bimetal Power Change Plus, Promjer: 38mm

Artikl br.: 589790 38
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Promjer (mm) Cijena uklj. PDV
  • Zupci po colu: 4-5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Change Plus
Zupci po colu 4-5
Promjer 38 mm
Prikladnost materijala Čelik; Aluminij; Nehrđajući čelik; Drvo
maksimalna dubina reza 44 mm
Preporučeni broj okretaja čelik 230 min-1
Preporučeni broj okretaja INOX 115 min-1
Preporučeni broj okretaja aluminij 345 min-1
Vrsta proizvoda Rupičasta pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 589790 38
EAN / GTIN 3165140949804
Broj proizvođača 2608594211

Opis

Izvedba:

HSS bimetalna krunska pila s ekstremnom stabilnošću i dugim vijekom trajanja. Progresivno ozubljenje za brzo rezanje i savršeno izbacivanje odvojenih čestica. Sustav Power Change Plus omogućuje brzu zamjenu krunske pile bez alata. Maksimalna dubina rezanja za sve veličine 44 mm.

Upotreba:

Na stacionarnim i ručnim strojevima. Prikladan za sve materijale poput čelika, aluminija, VA čelika i drva.

Preporuka:

Kvaliteta rezanja ovisi o točnom broju okretaja i temperaturi. Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži rad.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Krunska pila bimetal Power Change Plus, Promjer: 38mm

Krunska pila bimetal Power Change Plus, Promjer: 38mm

na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
20,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
798 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
8,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Preporučeni broj okretaja aluminij 345 min-1 345 min-1 345 min-1
Preporučeni broj okretaja INOX 115 min-1 115 min-1 115 min-1
Preporučeni broj okretaja čelik 230 min-1 230 min-1 230 min-1
Zupci po colu 4-5 4 / 6 4 / 6
Promjer 38 mm 38 mm 38 mm
Vrsta proizvoda Rupičasta pila Rupičasta pila Rupičasta pila

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu