{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Change Plus | |
Zupci po colu | 4-5 | |
Promjer | 16 mm | |
Prikladnost materijala | Čelik; Aluminij; Nehrđajući čelik; Drvo | |
maksimalna dubina reza | 44 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 550 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 275 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 825 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla |
589790 16
Kopija |
|
EAN / GTIN |
3165140949651
Kopija |
|
Broj proizvođača |
2608594196
Kopija |
|
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |