Krunska pila bimetal Power Change Plus, Promjer: 25mm

Artikl br.: 589790 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Promjer (mm) Cijena uklj. PDV
  • Zupci po colu: 4-5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Change Plus
Zupci po colu 4-5
Promjer 25 mm
Prikladnost materijala Čelik; Aluminij; Nehrđajući čelik; Drvo
maksimalna dubina reza 44 mm
Preporučeni broj okretaja čelik 350 min-1
Preporučeni broj okretaja INOX 175 min-1
Preporučeni broj okretaja aluminij 525 min-1
Vrsta proizvoda Rupičasta pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 589790 25
EAN / GTIN 3165140949729
Broj proizvođača 2608594203

Opis

Izvedba:

HSS bimetalna krunska pila s ekstremnom stabilnošću i dugim vijekom trajanja. Progresivno ozubljenje za brzo rezanje i savršeno izbacivanje odvojenih čestica. Sustav Power Change Plus omogućuje brzu zamjenu krunske pile bez alata. Maksimalna dubina rezanja za sve veličine 44 mm.

Upotreba:

Na stacionarnim i ručnim strojevima. Prikladan za sve materijale poput čelika, aluminija, VA čelika i drva.

Preporuka:

Kvaliteta rezanja ovisi o točnom broju okretaja i temperaturi. Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži rad.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Krunska pila bimetal Power Change Plus, Promjer: 25mm

Krunska pila bimetal Power Change Plus, Promjer: 25mm

na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
17,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.116 dijelovi na zalihi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
7,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Preporučeni broj okretaja aluminij 525 min-1 525 min-1 525 min-1
Preporučeni broj okretaja INOX 175 min-1 175 min-1 175 min-1
Preporučeni broj okretaja čelik 350 min-1 350 min-1 350 min-1
Zupci po colu 4-5 4 / 6 4 / 6
Promjer 25 mm 25 mm 25 mm
Vrsta proizvoda Rupičasta pila Rupičasta pila Rupičasta pila

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu