Kratko svrdlo HSS-E FS 8,7 mm

Artikl br.: 113020 8,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,47 € / Piece
  • od 5 Piece
    13,73 € / Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 8,7 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 1897
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Kut spirale 38 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 27 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 40 mm
Ukupna duljina L 84 mm
⌀ drške Ds 8,7 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 113020 8,7
EAN / GTIN 4045197002662
Broj proizvođača 113020 8,7

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Izuzetno čvrsto i snažano zahvaljujući ojačanoj jezgri.
Profilno brušeno, s velikom točnošću i koncentričnošću.
Svijetlo brušeni žlijebovi, faze nitrirane.
Sa šiljkom u obliku C do 3,9 mm, u obliku S (specijalnom) od 4 mm nadalje.

Prednost:

Idealno za bušenje rupa malih dubina (približno2 − 4×D) na NC-strojevima i automatima.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kratko svrdlo HSS-E FS 8,7 mm

Kratko svrdlo HSS-E FS 8,7 mm

na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
16,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 5  Komadi
13,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
40,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 5  Komadi
33,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prsten u boji nema nema plavo
Ukupna duljina L 84 125 125
Nazivni ⌀ DC 8,7 8,7 8,7
Standard DIN 1897 DIN 338 DIN 338
Rezni materijal HSS E HSS E HSS Co 8
Tolerancija nazivnog ⌀ h8 h8 h8
⌀ drške Ds 8,7 8,7 8,7

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu