{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 18,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 26 mm | |
Ukupna duljina L | 62 mm | |
⌀ drške Ds | 5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113020 5 | |
EAN / GTIN | 4045197002273 | |
Broj proizvođača | 113020 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E FS, bez prevlake, ⌀ DC h8: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
1.944 dijelovi na zalihi
5,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.049 dijelovi na zalihi
4,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.593 dijelovi na zalihi
17,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.063 dijelovi na zalihi
1,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.296 dijelovi na zalihi
3,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | plavo | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 26 mm | 52 mm | 52 mm | 17 mm | 17 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 18,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |