{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 23,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | |
Ukupna duljina L | 74 mm | |
⌀ drške Ds | 6,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113020 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002464 | |
Broj proizvođača | 113020 6,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E FS 6,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
639 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
10,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
8,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.737 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
7,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
6,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 74 | 109 | 109 |
Nazivni ⌀ DC | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Tip | FS | N | H |