{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 27,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 10,2 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113020 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002822 | |
Broj proizvođača | 113020 10,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E FS 10,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
22,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
18,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.199 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
12,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
25,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
21,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tip | FS | N | H |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 | 87 | 43 |
⌀ drške Ds | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 27,7 | 71,7 | 27,7 |