Kratko svrdlo HSS-E FS, bez prevlake, ⌀ DC h8: 3,7mm

Artikl br.: 113020 3,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
458 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3,7 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 1897
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Kut spirale 38 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 14,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 20 mm
Ukupna duljina L 52 mm
⌀ drške Ds 3,7 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,03 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 113020 3,7
EAN / GTIN 4045197002136
Broj proizvođača 113020 3,7

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Izuzetno čvrsto i snažano zahvaljujući ojačanoj jezgri.
Profilno brušeno, s velikom točnošću i koncentričnošću.
Svijetlo brušeni žlijebovi, faze nitrirane.
Sa šiljkom u obliku C do 3,9 mm, u obliku S (specijalnom) od 4 mm nadalje.

Prednost:

Idealno za bušenje rupa malih dubina (približno2 − 4×D) na NC-strojevima i automatima.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kratko svrdlo HSS-E FS, bez prevlake, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,7mm

Kratko svrdlo HSS-E FS, bez prevlake, ⌀ DC h8: 3,7mm

na zahtjev
Na zalihi
458 dijelovi na zalihi
5,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
229 dijelovi na zalihi
3,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
295 dijelovi na zalihi
14,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Ukupna duljina L 52 mm 70 mm 70 mm
Kut vrha 135 stupanj 135 stupanj 135 stupanj
Tolerancija nazivnog ⌀ h8 h8 h8
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 20 mm 39 mm 39 mm
⌀ drške Ds 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 14,5 mm 33,5 mm 33,5 mm
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu