{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7,1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 23,4 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | |
Ukupna duljina L | 74 mm | |
⌀ drške Ds | 7,1 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113020 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002495 | |
Broj proizvođača | 113020 7,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E FS 7,1 mm
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
9,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
8,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 7,1 | 7,1 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Kut vrha | 135 | 135 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 | 69 |
⌀ drške Ds | 7,1 | 7,1 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |