{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 25 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 37 mm | |
Ukupna duljina L | 79 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113020 8 | |
EAN / GTIN | 4045197002594 | |
Broj proizvođača | 113020 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E FS 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
726 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
11,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
9,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.036 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
350 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
14,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
11,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | pink |
Ukupna duljina L | 79 | 117 | 117 |
Nazivni ⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut vrha | 135 | 135 | 135 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 25 | 63 | 25 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |