{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 26,4 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 40 mm | |
Ukupna duljina L | 84 mm | |
⌀ drške Ds | 9,1 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113020 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002709 | |
Broj proizvođača | 113020 9,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E FS 9,1 mm
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
17,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
14,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
10,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 9,1 | 9,1 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut vrha | 135 | 135 |
⌀ drške Ds | 9,1 | 9,1 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 26,4 | 67,4 |