{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 23,2 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | |
Ukupna duljina L | 74 mm | |
⌀ drške Ds | 7,2 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113020 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002501 | |
Broj proizvođača | 113020 7,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E FS, bez prevlake, ⌀ DC h8: 7,2mm
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
12,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi
9,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
30,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi
4,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 74 mm | 109 mm | 109 mm | 74 mm |
Nazivni ⌀ DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | 69 mm | 69 mm | 24 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |